Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8290A021 Kulmarungon männäventtiili Pronssi Nc 1.5 tuumaa | AD2UTD 3UK38

RED HAT 8290A021 Kulmarunko Mäntäventtiili Pronssi Nc 1.5 In

Varastossa
Tuote: AD2UTD Malli: 8290A021Ristiviite: 3UK38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€975.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma rungon männän venttiili
toimilaitePilotti-magneettiventtiili, ei sisälly toimitukseen
Ympäristön lämpötila Alue15 astetta 140 astetta F
Rungon materiaaliPronssi
Keskilinjan putken keskikoko9.125 "
Tilavuuskerroin52
LevymateriaaliMessinki
Maks. Nesteen lämpötila.366-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
Aukko Dia.1.5 "
Kokonaiskorkeus10 5 / 16 "
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys9 3 / 5 "
Putken koko1.5 "
Varren materiaali431 Ruostumaton teräs
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Viskositeetti2,700 SSU

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Ohjaajan paine (150 psi)
    • Min. Ohjaajan paine (60 psi)
    • Käyttäjän koko (90 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoPutken kokoVarren materiaaliTilavuuskerroinLevymateriaaliAukko Dia.Hinta
PUNAINEN HAT 8290B005 Kulmarungon mäntäventtiili Pronssi Nc 3/4 tuumaa | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Pronssi6.75 "3 / 4 "431 Ruostumaton teräs11Messinki3 / 4 "€484.48
PUNAINEN HAT 8290B010 Kulmarungon männäventtiili Pronssi Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Pronssi7"1"431 Ruostumaton teräs19Messinki1"€509.63
PUNAINEN HAT 8290A385 Kulmarungon mäntäventtiili Pronssi Nc 3/4 tuumaa AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Pronssi5.625 "3 / 4 "431 Ruostumaton teräs11Messinki3 / 4 "€404.34
PUNAINEN HAT 8290A384 Kulmarungon männäventtiili Pronssi Nc 1/2 tuumaa | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Pronssi5.5 "1 / 2 "431 Ruostumaton teräs5.7Messinki1 / 2 "€387.83
PUNAINEN HAT 8290A791 Kulmarungon männän venttiili ruostumatonta terästä Nc 3/8 tuumaa | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Ruostumaton teräs3.187 "3 / 8 "316L Stainless Steel2.3304L Stainless Steel3 / 8 "€547.89
PUNAINEN HAT 8290A792 Kulmarungon männäventtiili ruostumaton teräs Nc 1/2 tuumaa | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Ruostumaton teräs3.25 "1 / 2 "431 Ruostumaton teräs4.1304L Stainless Steel1 / 2 "€547.89
PUNAINEN HATTU 8290A386 Kulmarunkoinen männän venttiili pronssi Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Pronssi5.75 "1"431 Ruostumaton teräs15Messinki1"€405.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8290A021 Kulmarunko Mäntäventtiili Pronssi Nc 1.5 In
€975.74 / yksikkö