Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8262H021V Polttoöljysolenoidi Nc 1/4 messinki | AF2VVM 6YEJ8

RED HAT 8262H021V polttoöljysolenoidi Nc 1/4 messinki

Varastossa
Tuote: AF2VVM Malli: 8262H021VRistiviite: 6YEJ8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoöljyn magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 131 astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko2.593
Tilavuuskerroin0.21
KäämiYleiskäyttöinen ei kytkentärasiaa ja vesitiiviitä
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.210-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus2 27 / 32 "
Kokonaispituus1 9 / 16 "
kokonaisleveys1 11 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts9.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PUNAINEN HATTI JB8266D023L Polttoöljyn solenoidi Nc 3/8 messinki | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 astetta 104 astetta F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€629.27
PUNAINEN HAT JB8266D077L Polttoöljysolenoidi Nc 1/2 messinki | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 astetta 104 astetta F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "€669.24
PUNAINEN HAT 8262H011V Polttoöljysolenoidi Nc 1/8 messinki | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 astetta 131 astetta F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€129.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8262H021V polttoöljysolenoidi Nc 1/4 messinki
€155.70 / yksikkö