Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT JB8266D077L Polttoöljysolenoidi Nc 1/2 messinki | AC2MGP 2LBG7

RED HAT JB8266D077L polttoöljysolenoidi Nc 1/2 messinki

Varastossa
Tuote: AC2MGP Malli: JB8266D077LRistiviite: 2LBG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoöljyn magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue95 astetta 104 astetta F
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko2.187 "
Tilavuuskerroin1.8
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.250-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1
Aukko Dia.5 / 16 "
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus4 11 / 16 "
kokonaisleveys2.187 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliSS
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts15.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusYmpäristön lämpötila AlueKeskilinjan putken keskikokoAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PUNAINEN HATTI JB8266D023L Polttoöljyn solenoidi Nc 3/8 messinki | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 astetta 104 astetta F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "€629.27
PUNAINEN HAT 8262H021V Polttoöljysolenoidi Nc 1/4 messinki | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 astetta 131 astetta F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "€155.70
PUNAINEN HAT 8262H011V Polttoöljysolenoidi Nc 1/8 messinki | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 astetta 131 astetta F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "€129.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT JB8266D077L polttoöljysolenoidi Nc 1/2 messinki
€669.24 / yksikkö