REAL-TITE PLUGS RTPFC20 Uppotettu kromilaajennustulppa, halkaisija 2 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEY

REAL-TITE PLUGS RTPFC20 Uppotettu kromilaajennustulppa, halkaisija 2 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy

Tuote: CE7YEY Malli: RTPFC20
€27.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhdistustulppa
Pultin pituus1-1 / 4 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Luokka/luokkaSC-715
Peite4"
Peitä ulkohalkaisija2.5 "
Kannen koko4"
päällinenkromi
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunkromi
TiivistemateriaaliNeopreeni
Mittarin koko22
Sisällä Dia.2.09 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus1.85 "
Plug TypeHuuhdella
Tiivisteen aukko sisähalk.2.33 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPFC15 Uppotettu kromilaajennustulppa, halkaisija 1.5 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEX RTPFC151.5 "1.64 "1.95 "1.85 "2.5 "€26.99
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPFC25 Uppotettu kromilaajennustulppa, halkaisija 2.5 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YEZ RTPFC252.5 "2.72 "3.19 "2.85 "3.63 "€36.62
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPFC30 Uppotettu kromilaajennuspistoke, halkaisija 3 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YFA RTPFC303"3.04 "3.48 "2.9 "4"€37.32
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPFC35 Uppotettu kromilaajennustulppa, halkaisija 3.5 tuumaa, 6 tuuman kansi, kromilevy | CE7YFB RTPFC353.5 "3.82 "4.15 "2.9 "4.78 "€37.91
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPFC40 Uppotettu kromilaajennuspistoke, halkaisija 4 tuumaa, 8 tuuman kansi, kromilevy | CE7YFC RTPFC404"4.2 "4.45 "2.9 "5.375 "€45.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPFC20 Uppotettu kromilaajennustulppa, halkaisija 2 tuumaa, 4 tuuman kansi, kromilevy
€27.22 / yksikkö