KERN AND SOHN 325-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: F1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
325-064
1 mg, 1 kg€1,366.60
B
325-062
1 mg, 1 kg€1,434.25
C
325-066
1 mg, 1 kg€1,380.13
D
325-076
1 mg, 2 kg€1,786.05
E
325-072
1 mg, 2 kg€1,853.70
F
325-074
1 mg, 2 kg€1,758.99
G
325-086
1 mg, 5 kg€2,191.97
H
325-084
1 mg, 5 kg€2,137.85
I
325-082
1 mg, 5 kg€2,408.46
J
325-096
1 mg, 10 kg€3,166.18
K
325-092
1 mg, 10 kg€3,233.83
L
325-024
1 mg, 50 g€744.19
M
325-022
1 mg, 50 g€811.84
N
325-034
1 mg, 100 g€811.84
O
325-036
1 mg, 100 g€838.90
P
325-032
1 mg, 100 g€879.49
Q
325-046
1 mg, 200 g€960.68
R
325-042
1 mg, 200 g€1,001.27
S
325-044
1 mg, 200 g€933.62
T
325-054
1 mg, 500 g€1,068.92
U
325-056
1 mg, 500 g€1,095.99
V
325-052
1 mg, 500 g€1,231.29
W
325-026
1mg ja 50g€757.72
Tarjouspyyntö

325-sarjan painosarjat

Kern- ja Sohn-painosarjat sopivat ihanteellisesti vaakojen ja vaakojen kalibrointiin ja testaamiseen teollisissa olosuhteissa. Käyttämällä tunnettuja painoja vaakaan, punnituslaitteiden tarkkuus ja suorituskyky voidaan varmistaa ja säätää, jotta vaa'at tarjoavat luotettavat ja tarkat mittaukset. Niissä on kiillotettu ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla. Nämä painosarjat toimitetaan puisessa laatikossa, joka on helppo säilyttää ja suojata niitä vaurioilta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?