RAMFAN UB20-12V suljetun tilan tuuletin, 12 V DC jännite, CSA- ja UL-sertifioitu | AA6TZZ 14Y207

RAMFAN UB20-12V suljetun tilan tuuletin, 12V DC jännite, CSA- ja UL-sertifioitu

Varastossa
Tuote: AA6TZZ Malli: UB20-12VRistiviite: 14Y207

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,165.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria11.5
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3200 rpm
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1 / 4 hp
Pituus13 "
MateriaaliUV-säteilyn kestävä polyethelyne
Suurin virtaus vapaassa ilmassa862 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12 VDC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.42
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RamFan UB20 suljetun tilan tuuletin on korroosiota ja pölyä hylkivä tuuletin, jossa on UV-suojattu, polyeteenistä valmistettu kaksiseinäinen kotelo, joka sopii erinomaisesti ahtaiden tilojen, pelastussuojien ja teollisuuden ilmanvaihtoon.
    • Se mahdollistaa kahden tai useamman aksiaalipuhaltimen kytkemisen sarjaan, mikä lisää ilmavirtaa 50 %.
    • Se on yhteensopiva Quick-Couple-kapselin ja liitetyn kanavan kanssa, varaamalla sen imulle ja tarjoamalla säilytystilaa samalla kun se suojaa kanavaa repeytymistä ja repeytymistä vastaan.
    • Tätä tuuletinta käytetään polypropeenisiiven, kestävän nailonmoottorin kiinnikkeen ja läpimenevän moottorin kanssa, jotta se kestää äärimmäistä väärinkäyttöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten RamFan UB20 12V tuuletin latautuu?

V. Se on varustettu sisäänrakennetulla laturilla, joka lataa tuulettimen täyteen 12 tunnissa.

K. Mitä lisävarusteita on saatavana kannettavaan RamFan UB20 -tuulettimeen?

V. Sisältää akkupidikkeet ja 15 jalan kaapelin. In-line connect lämmittimiä käytetään ahtaiden tilojen lämmittämiseen ja ne myydään erikseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVäriJänniteLeveysKanavan halkaisijaKorkeusHPHinta
RAMFAN EFi150: n suljettu tuulettimen kanava 16 tuumaa 1-1 / 2 hv | AA6UAB 14Y209 EFi150aksiaalinen-Keltainen115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 hv€3,166.10
RAMFAN EF7025 Suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96 EF7025Aksiaalinen räjähdyssuoja2Musta115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,861.54
RAMFAN EF7015 Suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015Aksiaalinen räjähdyssuoja2Musta115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,129.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN UB20-12V suljetun tilan tuuletin, 12V DC jännite, CSA- ja UL-sertifioitu
€1,165.50 / yksikkö