RAMFAN

RAMFANin kannettava ilmanvaihtotuoteluettelo sisältää suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet, ilmanvaihtokanavat, lämmittimet ja ilmastointilaitteet. RAMFAN suljetun tilan tuulettimet niissä on aksiaalipuhallin UV-, korroosiota ja lommoja kestävässä polyeteenikotelossa tehokkaan ilmavirran aikaansaamiseksi. Niitä on saatavana kompaktina ja kevyenä, ja ne tarjoavat erittäin hiljaisen toiminnan. Merkki on 15/25 jalkaa pitkä ilmanvaihtokanavat niissä on PVC/polyesterirakenne ja ne soveltuvat vaarallisten kaasujen siirtämiseen suljetuista tiloista räjähdyssuojattujen suljetun tilan tuulettimien avulla.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

RAMFAN Sähkökäyttöiset tuulettimet ja puhaltimet suljettuun tilaan

Sähköiset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimetOSHA-yhteensopivat ja UV-kestävät aksiaaliset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet, joita käytetään poistamaan ilman epäpuhtaudet ja haitalliset höyryt. Saatavana tuulettimen halkaisijaltaan 8, 12 ja 16 tuuman versioina(53 tuotetta)

RAMFAN suljetun tilan ilmanvaihtokanavien tarvikkeet

Suljetun tilan ilmanvaihtokanavien lisävarusteetSisältää kanavasovittimet, liittimet ja säilytyspussit suljetun tilan puhaltimien ja puhaltimien kanssa käytettäväksi. Ominaisuus Icorene, ruostumaton teräs ja silloitettu PE-muovirakenne kestävät äärimmäistä teollisuusympäristöä (20 tuotetta)

RAMFAN suljetun tilan tuuletuskanavat

Suljetun tilan ilmanvaihtokanavatPVC / polyesteri-ilmanvaihtokanavat, joissa on joustava kokoonpano, helppo asentaa puhaltimiin tai puhaltimiin, kun raitista ilmaa ohjataan ahtaisiin tiloihin. Lisäksi siinä on synteettinen pussi turvalliseen säilytykseen käytön jälkeen (24 tuotetta)

RAMFAN palo- ja pelastustuulettimen tarvikkeet

Palo- ja pelastuspuhaltimien lisävarusteetSisältää jäähdytyskauluksen / sumutuslaitteen, jota käytetään 16 tuuman suljetun tilan tuulettimien tai savunpoistimien kanssa(10 tuotetta)

RAMFAN kaasulämmittimen tarvikkeet

Kaasulämmittimen lisävarusteetKaukotermostaatit, jotka ovat ihanteellisia käytettäviksi HA01 epäsuoran palopropaanilämmittimien kanssa lämmitettyjen ilmavirtojen tuottamiseen teltoissa tai suojissa. Siinä on 25 jalkaa pitkä virtajohto, joka takaa pitkän ulottuvuuden, ja metallikotelo kovaa työmaalla väärinkäyttöä varten. (3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

RAMFAN-tuotemallinumerot ovat yleensä ristiin yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Air Systems International & Allegro SafetyMPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit suljetun tilan tuulettimia / puhaltimia, ilmanvaihtokanavia ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä RAMFAN-tuotteet ovat yleensä pieniä tai keskikokoisia ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Ramfanista

RAMFANin kannettava ilmanvaihtotuoteluettelo sisältää suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet, ilmanvaihtokanavat, lämmittimet ja ilmastointilaitteet. RAMFAN suljetun tilan tuulettimet niissä on aksiaalipuhallin UV-, korroosiota ja lommoja kestävässä polyeteenikotelossa tehokkaan ilmavirran aikaansaamiseksi. Niitä on saatavana kompaktina ja kevyenä, ja ne tarjoavat erittäin hiljaisen toiminnan. Merkki on 15/25 jalkaa pitkä ilmanvaihtokanavat niissä on PVC/polyesterirakenne ja ne soveltuvat vaarallisten kaasujen siirtämiseen suljetuista tiloista räjähdyssuojattujen suljetun tilan tuulettimien avulla.

Tärkeimmät kauppanimet

Ilmanvaihtojärjestelmä UB20 MED

Ilmanvaihtojärjestelmä UB20 MED

Tämä MED-järjestelmä (Kaivon sisääntulolaite) varmistaa ahtaiden tilojen asianmukaisen tuuletuksen ja mahdollistaa työntekijöiden nopean sisään- ja poistumisen pienistä aukoista, toisin kuin muut ilmanvaihtokanavajärjestelmät, jotka täyttävät kaivon aukon ja estävät nopean sisään-/poistumisen. Se voi olla e...

helposti liitettynä merkin UB-sarjan ahtaaseen tilaan tuulettimiin. Tämä RAMFAN MED -järjestelmä voidaan koota nopeasti käyttämällä kääntyvää kulmaa, joka kohdistaa kanavat helposti.

UB20 Turbo-pari

UB20 Turbo-pari

RAMFAN UB20 Turbo-Couple mahdollistaa kahden RAMFAN UB20 suljetun tilan tuulettimen nopean liittämisen ilmavirran lisäämiseksi jopa 50 %. Sitä käytetään myös pitkien ja tuulisten kanavien aikana, jotka vaativat enemmän tehoa ja painetta halutun ilmavirran tuottamiseksi.

Käännettävä pikaparikanisteri

Käännettävä pikaparikanisteri

Käännettävää RAMFAN Quick-Couple -kanisteria käytetään yhdistettyjen kanavien säilyttämiseen ja suojaamiseen vaurioilta, kuten repeytyksiltä ja repeytyksiltä. Siinä on helposti kiinnitettävä / irrotettava muotoilu, joka voidaan liittää merkin UB20 ahtaaseen tilaan puhaltimeen ja mahdollistaa ilman puhaltamisen tai poistamisen alueelta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita tuuletin RAMFANista?

  • Virtalähde: Sähkövirtaa käytetään kiinteissä sovelluksissa, kun taas akkuvirtaa käytetään kannettavissa sovelluksissa.
  • Ilmavirtausvaatimukset: Sellaiset tekijät kuin juoksupyörän rakenne, siipipyörän halkaisija ja syöttöteho määräävät halutun alueen tuuletukseen tarvittavan ilmavirran.
  • Kokovaatimukset: Käyttäjien tulee määrittää vaaditun tuulettimen koko. Suuri tuuletin tarjoaa suuremman ilmavirran, mutta kuluttaa enemmän tilaa.

Mitä on mukana kulkeutunut ilma ilmanvaihtosovelluksissa?

Kuluneella ilmalla tarkoitetaan luonnollista vaikutusta, joka syntyy, kun nopea ilmavirta vetää vieressä olevan ilman virtausreitille. Tuulettimet tuottavat suuria määriä mukana kulkeutunutta ilmaa. Tästä syystä käyttäjien on otettava mukaan aukon kautta kulkeva ilma ilmavirtausta mittaaessaan laskeakseen tuulettimen tarjoaman käytännöllisen ilmanvaihdon.

Mitä ovat RAMFAN Kraken -latauskeskittimet?

Latauskeskittimet ovat ihanteellisia jatkuvan sisäisen vaihtovirran syöttämiseen akkujen lataamiseen. Nämä akkutyökalujen latauskeskukset voivat varastoida energiaa ja kuljettaa sen haluttuun paikkaan työkalujen akkujen jatkuvaa lataamista varten.