RAMFAN EFi150: n suljettu tuulettimen kanava 16 tuumaa 1-1 / 2 hv | AA6UAB 14Y209

RAMFAN EFi150 suljetun tilan tuuletinkanava 16 tuumaa 1-1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AA6UAB Malli: EFi150Ristiviite: 14Y209

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,166.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3450 rpm
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija16 "
Korkeus19 "
HP1-1 / 2 hv
Pituus16 "
MateriaaliKemikaaleja kestävä ABS-kotelo
Suurin virtaus vapaassa ilmassa4459 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115 / 240 VAC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.71
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVäriJänniteLeveysKanavan halkaisijaKorkeusHPHinta
RAMFAN UB20-12V suljetun tilan tuuletin, 12 V DC jännite, CSA- ja UL-sertifioitu | AA6TZZ 14Y207 UB20-12Vaksiaalinen11.5Keltainen12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp€1,165.50
RAMFAN EF7025 Suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96 EF7025Aksiaalinen räjähdyssuoja2Musta115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,674.95
RAMFAN EF7015 Suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015Aksiaalinen räjähdyssuoja2Musta115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,129.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN EFi150 suljetun tilan tuuletinkanava 16 tuumaa 1-1/2 Hp
€3,166.10 / yksikkö