Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3UWC7 -harjasarja 36-osainen 1.75 - 14.5 | AD2VMV

APPROVED VENDOR 3UWC7 harjasetti, 36 osaa 1.75 - 14.5

Varastossa
Tuote: AD2VMV Malli: 3UWC7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBore Brush -sarja
Harjaksen väriKupari, hopea, valkoinen
HarjasmateriaaliMessinki, ruostumaton teräs, nailon
Harja Dia.1/2",3/4",3/8",5/16",5/8",7/8",9/16"
Harjan pituus2"
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus1.75 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UWC7 harjasetti, 36 osaa 1.75 - 14.5
€170.72 / yksikkö