RAMFAN EF7025 Suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 Hp | AF4KVF 8ZF96

RAMFAN EF7025 suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AF4KVF Malli: EF7025Ristiviite: 8ZF96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,861.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria2
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3450 rpm
VäriMusta
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1 / 3 hp
Pituus44 "
MateriaaliUV-säteilyä kestävä antistaattinen polyethelyne-kotelo
Suurin virtaus vapaassa ilmassa980 cfm
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite115 VAC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5004
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava räjähdyssuojattu tuuletin, joka on suunniteltu sopimaan pieniin tiloihin ilman kiertämiseksi ja vaarallisten kaasujen poistamiseksi
    • Tarjoaa hiljaisen toiminnan (74 dB) ja toimii lämpötila-alueella -30 - 40 ° C
    • Täysin suljettu ilman yli liekinkestävä moottori, joka suojaa ilmassa olevilta epäpuhtauksilta ja pölyltä
    • Varustettu lämpöeristetyllä katkaisimella tulipalo-onnettomuuksien estämiseksi ja pikakiinnityssäiliöllä kanavan varastointiin ja suojaamiseen repeämiltä ja repeämiltä
    • Noudattaa CE0539 / EX-PROOF CERT -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVäriJänniteLeveysKanavan halkaisijaKorkeusHPHinta
RAMFAN UB20-12V suljetun tilan tuuletin, 12 V DC jännite, CSA- ja UL-sertifioitu | AA6TZZ 14Y207 UB20-12Vaksiaalinen11.5Keltainen12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp€1,165.50
RAMFAN EFi150: n suljettu tuulettimen kanava 16 tuumaa 1-1 / 2 hv | AA6UAB 14Y209 EFi150aksiaalinen-Keltainen115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 hv€3,166.10
RAMFAN EF7015 Suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 Hp | AF4MKE 9CH44 EF7015Aksiaalinen räjähdyssuoja2Musta115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp€4,129.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN EF7025 suljetun tilan tuuletin aksiaalinen räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3 hv
€4,861.54 / yksikkö