Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD DRK-CP / CPF kalvojen vaihtosarja muovi | AB4JTT 1YHB3

RAIN BIRD DRK-CP/CPF-kalvon vaihtosarja muovi

Varastossa
Tuote: AB4JTT Malli: DRK-CP/CPFRistiviite: 1YHB3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvon vaihtosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RAIN BIRD SRK-CP / CPF -magneettivaraosa Muovi | AB4JTR 1YHB2 SRK-CP / CPFSolenoidin vaihtosarja€18.57
RAIN BIRD PTC1 ruiskutuspään vedettävä työkaluteräs | AB4JUA 1YHC5 PTC1Ruiskutuspään nostotyökalu, 5-1 / 2 "H€19.48
RAIN BIRD RISERCO6 Katkaisukisko 1/2 tuumaa Npt-muovi 6 tuumaa | AB4JUB 1YHC6 RISERCO6Katkaisuputki, 1/2 "NPT X 6" H€1.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD DRK-CP/CPF-kalvon vaihtosarja muovi
€13.86 / yksikkö