EATON BR380ST Br lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Plug-On Shunt Trip Katkaisija | CE6GEX

EATON BR380ST Br lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi kytkettävä shunttilaukaisukatkaisija

Tuote: CE6GEX Malli: BR380ST

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria80
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä3
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON BR380ST BR -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkökomponentteja ja laitteita ylivirroilta tai oikosululta
    • Sisältää lämpömagneettisen shunttilaukaisun sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan, nimellisarvo 80 A 120 / 240 VAC
    • 3-napainen, 1 vaihekatkaisin, keskeytyskapasiteetti 10 kAIC, 240 VAC
    • Kytke asennustyyli helppoon asentamiseen
    • Mukana kupari- ja alumiinilangat, joiden koko on välillä 4 - 1/0 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BQ215215 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDG BQ21521515A-240V€93.37
EATON BQ215220 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDH BQ21522015A-240V€93.37
EATON BQ215230 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDJ BQ21523015A-240V€93.37
EATON BQ215240 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDK BQ21524015A-240V€93.37
EATON BQ215250 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On katkaisija | AG8MDL BQ21525015A-240V€93.37
EATON BQ2202115 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl Plug-On -virtakatkaisija | AG8MDM BQ220211515A-120V€93.37
EATON BQ2202120 lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Bq 1 tuuman Ctl pistokekatkaisija | AG8MDN BQ220212020A-120V€93.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BR380ST Br lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi kytkettävä shunttilaukaisukatkaisija