Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD RISERCO6 Katkaisukisko 1/2 tuumaa Npt-muovi 6 tuumaa | AB4JUB 1YHC6

RAIN BIRD RISERCO6 Katkaisunostin 1/2 tuumaa Npt-muovi 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4JUB Malli: RISERCO6Ristiviite: 1YHC6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuputki, 1/2 "NPT X 6" H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RAIN BIRD SRK-CP / CPF -magneettivaraosa Muovi | AB4JTR 1YHB2 SRK-CP / CPFSolenoidin vaihtosarja€18.57
RAIN BIRD DRK-CP / CPF kalvojen vaihtosarja muovi | AB4JTT 1YHB3 DRK-CP / CPFKalvon vaihtosarja€13.86
RAIN BIRD PTC1 ruiskutuspään vedettävä työkaluteräs | AB4JUA 1YHC5 PTC1Ruiskutuspään nostotyökalu, 5-1 / 2 "H€19.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD RISERCO6 Katkaisunostin 1/2 tuumaa Npt-muovi 6 tuumaa
€1.64 / yksikkö