Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD PTC1 ruiskutuspään vedettävä työkaluteräs | AB4JUA 1YHC5

RAIN BIRD PTC1 Ruiskutuspää, vedä työkaluteräs

Varastossa
Tuote: AB4JUA Malli: PTC1Ristiviite: 1YHC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutuspään nostotyökalu, 5-1 / 2 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RAIN BIRD SRK-CP / CPF -magneettivaraosa Muovi | AB4JTR 1YHB2 SRK-CP / CPFSolenoidin vaihtosarja€18.57
RAIN BIRD DRK-CP / CPF kalvojen vaihtosarja muovi | AB4JTT 1YHB3 DRK-CP / CPFKalvon vaihtosarja€13.86
RAIN BIRD RISERCO6 Katkaisukisko 1/2 tuumaa Npt-muovi 6 tuumaa | AB4JUB 1YHC6 RISERCO6Katkaisuputki, 1/2 "NPT X 6" H€1.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD PTC1 Ruiskutuspää, vedä työkaluteräs
€19.48 / yksikkö