RAE STL-116-74815 Päällystesabljubussi 48 tuumaa | AH2JQF 29EM81

RAE STL-116-74815 jalkakäytävä stensiilibussi 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JQF Malli: STL-116-74815Ristiviite: 29EM81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkibussi
Merkin korkeus48 "
Merkin leveys48 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys54 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70615 Päällystesabljubussi 6 tuumaa | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71015 Jalkakäytävä-stensiilibussi 10 tuumaa | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "€115.26
RAE STL-116-71215 Päällystesabljubussi 12 tuumaa | AH2JHZ 29EL36 STL-116-7121512 "31 "118 "36 "€107.52
RAE STL-116-71815 Päällystesabljubussi 18 tuumaa | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72415 Päällystesabljubussi, 24 tuumaa | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73615 Päällystesabljubussi 36 tuumaa | AH2JNR 29EM45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-79615 Päällysteen kaavainväylä 96 tuumaa | AH2JRY 29FI21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "€538.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-74815 jalkakäytävä stensiilibussi 48 tuumaa
€448.76 / yksikkö