Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-70615 Päällystesabljubussi 6 tuumaa | AH2JEU 29EK61

RAE STL-116-70615 jalkakäytävä stensiilibussi 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JEU Malli: STL-116-70615Ristiviite: 29EK61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkibussi
Merkin korkeus6"
Merkin leveys14 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys20 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-71015 Jalkakäytävä-stensiilibussi 10 tuumaa | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "€115.26
RAE STL-116-71215 Päällystesabljubussi 12 tuumaa | AH2JHZ 29EL36 STL-116-7121512 "31 "118 "36 "€107.52
RAE STL-116-71815 Päällystesabljubussi 18 tuumaa | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72415 Päällystesabljubussi, 24 tuumaa | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-73615 Päällystesabljubussi 36 tuumaa | AH2JNR 29EM45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "€252.22
RAE STL-116-74815 Päällystesabljubussi 48 tuumaa | AH2JQF 29EM81 STL-116-7481548 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79615 Päällysteen kaavainväylä 96 tuumaa | AH2JRY 29FI21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "€538.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-70615 jalkakäytävä stensiilibussi 6 tuumaa
€88.96 / yksikkö