Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BA120AFH Molded Case Katkaisija, 20A, Yksinapainen, 22kAIC @ 120V | CE6LAX

SIEMENS BA120AFH Molded Case -virtakatkaisija, 20A, yksinapainen, 22kAIC @ 120V

Varastossa
Tuote: CE6LAX Malli: BA120AFH

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiBA
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BA120AFH kaarivikapiirikatkaisin (AFCI), joka on suunniteltu katkaisemaan virta piiristä kaarivikojen vahingollisia vaikutuksia vastaan
    • Lämpömagneettinen laukaisu, jota ei voi vaihtaa keskenään, sallii pitkäaikaisen ja välittömän laukaisutoiminnon virtaa rajoittavaan suojaukseen
    • Bolt-on-muotoilu mahdollistaa asennuksen helppouden ja kuormitettavat sivuliittimet vaivatonta johdotusta varten.
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit integroituna pieneen tilaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
SIEMENS BA120AF Molded Case Katkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAT BA120AFB€198.58
SIEMENS BA120AFC Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAU BA120AFCB€162.25
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFCH Molded Case Circuit Breaker, 1P, 20A, 22kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAV BA120AFCHBA€194.31
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFCHH Valettu kotelo Katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAW BA120AFCHHBA€457.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BA120AFH Molded Case -virtakatkaisija, 20A, yksinapainen, 22kAIC @ 120V
€198.58 / yksikkö