RAE STL-116-73615 Päällystesabljubussi 36 tuumaa | AH2JNR 29EM45

RAE STL-116-73615 jalkakäytävä stensiilibussi 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JNR Malli: STL-116-73615Ristiviite: 29EM45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkibussi
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys32 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys38 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70615 Päällystesabljubussi 6 tuumaa | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "€88.96
RAE STL-116-71015 Jalkakäytävä-stensiilibussi 10 tuumaa | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "€115.26
RAE STL-116-71215 Päällystesabljubussi 12 tuumaa | AH2JHZ 29EL36 STL-116-7121512 "31 "118 "36 "€107.52
RAE STL-116-71815 Päällystesabljubussi 18 tuumaa | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "€174.09
RAE STL-116-72415 Päällystesabljubussi, 24 tuumaa | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "€194.99
RAE STL-116-74815 Päällystesabljubussi 48 tuumaa | AH2JQF 29EM81 STL-116-7481548 "48 "360 "54 "€448.76
RAE STL-116-79615 Päällysteen kaavainväylä 96 tuumaa | AH2JRY 29FI21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "€538.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-73615 jalkakäytävä stensiilibussi 36 tuumaa
€252.22 / yksikkö