PALMGREN 9682414 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 8 x 24 tuuman hihnan koko | CD6LVM

PALMGREN 9682414 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 8 x 24 tuuman hihnan koko

Varastossa
Tuote: CD6LVM Malli: 9682414

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,258.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan / kiekon viimeistelykone
Ampeeria11.8
Hihnan SFPM1235 & 2475
Vyön koko8 "x 69"
Levy Dia.24 "
Levyn nopeus (SFPM)1235 & 2475
Moottori HP5.5
Moottorin kierrosluku875 & 1750
Vaihe3
Taulukon koko25.5 "x 9.051"
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 257.4
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)111.76
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLevy Dia.Levyn nopeus (SFPM)HPeräMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
PALMGREN 9681110 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 10 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUW 9681110-13.4/6.710 "-1Hihnan / kiekon viimeistelykone1-€1,379.13
PALMGREN 9681112 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 12 tuuman levyn halkaisija, 6 x 48 tuuman hihnan koko | CD6LUX 9681112-14/712 "-1-1/2Hihnan / kiekon viimeistelykone1-1/2-€2,368.04
PALMGREN 9682088 Hihna- ja penkkihiomakone | CD6LVH 9682088120/2407.0/3.5--3/4Hihnamylly3/4-€997.98
PALMGREN 9682413 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 4 x 16 tuuman hihnan koko | CD6 LVL 96824132307.7216 "2475 & 4612-Hihnan / kiekon viimeistelykone2.51750 & 3500€12,862.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682414 Hihnan ja levyn viimeistelykone, 8 x 24 tuuman hihnan koko
€23,258.07 / yksikkö