QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TC-500GY Tool Caddy Grey | AF4HJG 8X580

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500GY Tool Caddy Grey

Varastossa
Tuote: AF4HJG Malli: TC-500GYRistiviite: 8X580

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu Caddy
VäriHarmaa
Korkeus8.75 "
Pituus18.25 "
MateriaaliErittäin tiheä polypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT TC-500BL Tool Caddy Blue | AF4DAH 8RK40 TC-500BLsininen€20.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS TC-500GY Tool Caddy Grey
€21.68 / yksikkö