Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-5 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys 5 tuuman korkeus | AF6BYW 9WEX5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-5 seinäsäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 5 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF6BYW Malli: RSO2415-5Ristiviite: 9WEX5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Korkeus5"
Sisäkorkeus5"
Sisäpituus21.5 "
Sisäleveys13 "
Pituus24 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliPolyproplyleeni
Ulkopuolella5"
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus0.7 cu. ft.
Tilavuus0.7 cu. ft.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO1207-5 Seinäsäiliö 12 tuuman pituus 7-1 / 2 tuuman leveys harmaa | AF3URH 8DF11 RSO1207-512 "5"5"7.5 "0.1 cu. ft.7-1 / 2 "9.75 "5.5 "€37.89
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-5 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 5 tuumaa korkeus | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 cu. ft.15 "9.5 "13 "€50.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2422-11 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 22-1 / 2 tuuman leveys | AF4PTC 9EYL3 RSO2422-1124 "11 "10.25 "22.5 "3.5 cu. ft.22-1 / 2 "21.5 "20.5 "€130.21
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-9 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys 150 paunaa | AF4TCE 9J480 RSO2415-924 "9-1 / 2 "9"15 "1.4 cu. ft.15 "21.5 "13 "€84.01
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO1215-7 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa | AF4UNJ 9KG33 RSO1215-712 "7-1 / 2 "7"15 "0.5 cu. ft.15 "9.5 "13 "€58.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2415-5 seinäsäiliö 24 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 5 tuumaa korkeus
€63.22 / yksikkö