DAYTON 3UH03 sähköinen säteilylämmitin 1050w 240v | AG6QDJ

DAYTON 3UH03 sähköinen säteilylämmitin 1050w 240v

Tuote: AG6QDJ Malli: 3UH03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€492.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilevä lämmitin
Vahvistimet AC4.4
BtuH3584
VäriOff White
Syvyys3"
Suorittaa loppuunKorkean lämpötilan kuvioitu maali
Korkeus4.187 "
Hz60
AsennustyyppiSeinäteline lähellä kattoa
Vaihe1
Jännite240
Watts1050
Leveys83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8516290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHWattsLeveysHinta
DAYTON 3UH04 sähköinen säteilylämmitin 600w 240v | AD2URL 3UH042.5204860047 "€435.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UH03 sähköinen säteilylämmitin 1050w 240v
€492.19 / yksikkö