APPROVED VENDOR Matala lyijyinen messinkinen palloventtiili, juote x juotos


Suodattaa
Pallo: 304 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Juote x Juote , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi CWP , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Matala lyijy messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta F - 365 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
32J011
1"€40.66
A
32J013
1.5 "€95.35
A
32J012
1.25 "€65.18
A
32J014
2"€132.22
A
32J010
3 / 4 "€32.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?