Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05-0250-00 Ulkopuolinen suojalevy 3-1 / 2 x 8 tuumaa | AE8KRD 6DND5

3M 05-0250-00 Ulkopuolinen suojalevy 3-1/2 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KRD Malli: 05-0250-00Ristiviite: 6DND5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProt-levyn ulkopuolella
ToimintoSuojaa automaattinen asiakirjansyöttölaite kipinöiltä ja roiskeilta
Levyn koko3-1 / 2 x 8 "
Paksuus0.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Polykarbonaatti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
3M 07-0200-51 Speedglass Ulkopuolinen suojalevy 100 Vakio | AE8KRA 6DND1 07-0200-513.0 x 4.0 tuumaa€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05-0250-00 Ulkopuolinen suojalevy 3-1/2 x 8 tuumaa
€10.11 / yksikkö