QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2422-11 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 22-1 / 2 tuuman leveys | AF4PTC 9EYL3

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2422-11 seinäsäiliö 24 tuumaa pituus 22-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4PTC Malli: RSO2422-11Ristiviite: 9EYL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Korkeus11 "
Sisäkorkeus10.25 "
Sisäpituus21.5 "
Sisäleveys20.5 "
Pituus24 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliPolyproplyleeni
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys22.5 "
tilavuus3.5 cu. ft.
Tilavuus3.5 cu. ft.
Leveys22-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO1207-5 Seinäsäiliö 12 tuuman pituus 7-1 / 2 tuuman leveys harmaa | AF3URH 8DF11 RSO1207-512 "5"5"7.5 "0.1 cu. ft.7-1 / 2 "9.75 "5.5 "€37.89
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-5 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 5 tuumaa korkeus | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 cu. ft.15 "9.5 "13 "€50.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-9 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys 150 paunaa | AF4TCE 9J480 RSO2415-924 "9-1 / 2 "9"15 "1.4 cu. ft.15 "21.5 "13 "€84.01
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO1215-7 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa | AF4UNJ 9KG33 RSO1215-712 "7-1 / 2 "7"15 "0.5 cu. ft.15 "9.5 "13 "€58.10
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-5 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys 5 tuuman korkeus | AF6BYW 9WEX5 RSO2415-524 "5"5"15 "0.7 cu. ft.15 "21.5 "13 "€63.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO2422-11 seinäsäiliö 24 tuumaa pituus 22-1/2 tuumaa leveys
€130.21 / yksikkö