Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO1215-7 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa | AF4UNJ 9KG33

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-7 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AF4UNJ Malli: RSO1215-7Ristiviite: 9KG33
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
€58.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Korkeus7-1 / 2 "
Sisäkorkeus7"
Sisäpituus9.5 "
Sisäleveys13 "
Pituus12 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliPolyproplyleeni
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus12 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus0.5 cu. ft.
Tilavuus0.5 cu. ft.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKorkeusSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusLeveysSisäpituusSisäleveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO1207-5 Seinäsäiliö 12 tuuman pituus 7-1 / 2 tuuman leveys harmaa | AF3URH 8DF11 RSO1207-512 "5"5"7.5 "0.1 cu. ft.7-1 / 2 "9.75 "5.5 "€37.89
QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-5 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys 5 tuumaa korkeus | AF3URJ 8DF12 RSO1215-512 "5"5"15 "0.3 cu. ft.15 "9.5 "13 "€50.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2422-11 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 22-1 / 2 tuuman leveys | AF4PTC 9EYL3 RSO2422-1124 "11 "10.25 "22.5 "3.5 cu. ft.22-1 / 2 "21.5 "20.5 "€130.21
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-9 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys 150 paunaa | AF4TCE 9J480 RSO2415-924 "9-1 / 2 "9"15 "1.4 cu. ft.15 "21.5 "13 "€84.01
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT RSO2415-5 Seinäsäiliö 24 tuuman pituus 15 tuuman leveys 5 tuuman korkeus | AF6BYW 9WEX5 RSO2415-524 "5"5"15 "0.7 cu. ft.15 "21.5 "13 "€63.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS RSO1215-7 seinäsäiliö 12 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys harmaa
€58.10 / yksikkö