Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB305WT-erikoiskaappi 5-1 / 4 tuuman 23-5 / 8 tuuman leveys | AF4JKP 8YAM4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB305WT Erikoiskaappi 5-1/4 In.d 23-5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4JKP Malli: QTB305WTRistiviite: 8YAM4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskaappi
Säiliön syvyys3.75 "
Säiliön korkeus5.75 "
Altaan leveys4.25 "
Kaapin syvyys5-1 / 4 "
Kaapin korkeus6.5 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunValkoinen
MateriaaliSuuri vaikutus polystyreeni
Lokeroiden kokonaismäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysKaapin korkeusLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB306WT Erikoiskaappi 3-5/8 In.d 23-5/8 tuumaa Leveys | AF4CZC 8RJG7 QTB306WT2.625 "3.75 "3.5 "3.75 "6€45.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB309WT Erikoiskaappi 2-1 / 2 Tuumaa 23-5 / 8 Tuumaa Leveys | AF4GPV 8W697 QTB309WT1.75 "2.5 "2.187 "2.5 "9€42.12
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB303WT-erikoiskaappi 7-3 / 4 tuuman 23-5 / 8 tuuman leveys | AF4JHC 8Y871 QTB303WT5.875 "5.625 "7.375 "8.625 "-€108.45
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB304WT Erikoiskaappi 6-5/8 In.d 23-5/8 tuumaa Leveys | AF4WUC 9MP43 QTB304WT5"7.5 "5.625 "7.5 "4€100.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB305WT Erikoiskaappi 5-1/4 In.d 23-5/8 tuumaa leveys
€64.94 / yksikkö