VESTIL PM4-RL-sarjan rullahaarukkatrukit


Suodattaa
Kapasiteetti: 4000 lbs. , Väri: Keltainen , Syvyys: 78 " , Haarukan pituus: 48 " , Täysin hitsattu kehys: Kyllä , Kahvan pituus: 48 " , Kahvan materiaali: Teräs , Korkeus: 43.81 " , Korkeus kahvan kanssa: 43 13 / 16 " , Materiaali: Teräs , Virtalähde: Käsi , Rullan halk.: 3 1 / 2 " , Rullamateriaali: polyuretaani , Rullan leveys: 3" , Palveluvalikoima: 0 "- 7 3/4" , Ohjauspyörän koko: 7 "x 2" , Ohjauspyörän materiaali: Poly terästä , Käytettävä haarukan pituus: 48 "
TyyliMalliHaarukan leveysMax. Rullan koko halk.Min. Roll Dia.LeveysHinta (ei alv)
A
PM4-3348-RL
33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "€1,715.11
B
PM4-4048-RL
40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "€1,742.47
C
PM4-4548-RL
45 "63 "47 1 / 4 "45 "€2,170.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?