QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB303WT-erikoiskaappi 7-3 / 4 tuuman 23-5 / 8 tuuman leveys | AF4JHC 8Y871

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB303WT Erikoiskaappi 7-3/4 In.d 23-5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4JHC Malli: QTB303WTRistiviite: 8Y871

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskaappi
Säiliön syvyys5.875 "
Säiliön korkeus5.625 "
Altaan leveys7.375 "
Kaapin syvyys7-3 / 4 "
Kaapin korkeus8.625 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunValkoinen
MateriaaliSuuri vaikutus polystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysKaapin korkeusLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB306WT Erikoiskaappi 3-5/8 In.d 23-5/8 tuumaa Leveys | AF4CZC 8RJG7 QTB306WT2.625 "3.75 "3.5 "3.75 "6€45.32
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB309WT Erikoiskaappi 2-1 / 2 Tuumaa 23-5 / 8 Tuumaa Leveys | AF4GPV 8W697 QTB309WT1.75 "2.5 "2.187 "2.5 "9€42.12
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QTB305WT-erikoiskaappi 5-1 / 4 tuuman 23-5 / 8 tuuman leveys | AF4JKP 8YAM4 QTB305WT3.75 "5.75 "4.25 "6.5 "5€64.94
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB304WT Erikoiskaappi 6-5/8 In.d 23-5/8 tuumaa Leveys | AF4WUC 9MP43 QTB304WT5"7.5 "5.625 "7.5 "4€100.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB303WT Erikoiskaappi 7-3/4 In.d 23-5/8 tuumaa leveys
€108.45 / yksikkö