APOLLO VALVES 13-200-sarjan matalapaineiset höyryvaroventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Valettu pronssi , Levyn materiaali: EPDM , Sisääntulon tyyppi: MNPT , Pistorasiatyyppi: FNPT , Painealue: 5 - 15 psi , Istuimen materiaali: EPDM , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Testivipu: Kyllä
TyyliMalliBtuHTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
13-211-B-10
-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
A
13-202-B-05
-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€68.76
A
13-202-B-10
-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€64.35
A
13-211-B-05
-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€64.93
A
13-213-B-15
1,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€157.36
A
13-214-B-15
1,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€221.31
A
13-211-B-15
475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
A
13-202-B-15
643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€70.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?