QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H siirrettävä lattiateline kaksipuolinen 36 x 72 | AC6HJF 33Z139

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H siirrettävä lattiateline, kaksipuolinen 36 x 72

Varastossa
Tuote: AC6HJF Malli: QMD-36HRistiviite: 33Z139

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,116.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä Louvered Floor Rack
Pyörän koko5"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysSuorittaa loppuunLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H-230CL siirrettävä lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa | AA2EEM 10E960 QMD-36H-230CL10.875 "5"5.5 "Puuteroitu120€2,808.67
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H-240CL siirrettävä lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa | AA2EEN 10E961 QMD-36H-240CL14.75 "7"8.25 "Puuteroitu56€2,724.24
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H-230240CL siirrettävä lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa | AA2EEP 10E962 QMD-36H-230240CL---Puuteroitu96€2,767.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H siirrettävä lattiateline, kaksipuolinen 36 x 72
€1,116.99 / yksikkö