QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H-240CL siirrettävä lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa | AA2EEN 10E961

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H-240CL siirrettävä säleikkö lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa

Tuote: AA2EEN Malli: QMD-36H-240CLRistiviite: 10E961
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,903.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä Louvered Floor Rack
Säiliön väriPoista valinta
Säiliön syvyys14.75 "
Säiliön korkeus7"
Alustan tyyppiAvaa suppilo
Altaan leveys8.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysSuorittaa loppuunLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H-230CL siirrettävä lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa | AA2EEM 10E960 QMD-36H-230CL10.875 "5"5.5 "Puuteroitu120€2,928.94
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H-230240CL siirrettävä lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa | AA2EEP 10E962 QMD-36H-230240CL---Puuteroitu96€2,963.30
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QMD-36H siirrettävä lattiateline kaksipuolinen 36 x 72 | AC6HJF 33Z139 QMD-36H---Jauhemaali-€1,212.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMD-36H-240CL siirrettävä säleikkö lattiateline 36 x 25 x 72 tuumaa
€2,903.00 / yksikkö