Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH410 Hyllyhyllyn laajennettu tarrateline | AC6HHY 33Z131

QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH410 hyllyhyllyn pidennetty etikettipidike

Varastossa
Tuote: AC6HHY Malli: ELH410Ristiviite: 33Z131

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija
VäriMusta
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus2.25 "
Pituus1 / 32 "
Materiaalipolypropeeni
Tyyppi10 asteen kulma
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH445 Hyllyhyllyn laajennettu tarrateline | AC4FYH 2ZMR6 ELH445€64.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS ELH410 hyllyhyllyn pidennetty etikettipidike
€60.78 / yksikkö