Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RW.SS2X48.W.1 tukihihnat, joissa on sivusolki Valkoinen | AA4BGA 12C846

QUAKEHOLD! RW.SS2X48.W.1 joustinhihnat, joissa on sivusolki, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA4BGA Malli: RW.SS2X48.W.1Ristiviite: 12C846

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustinhihnat, joissa on sivusolki
VäriValkoinen
KäytettyKiinnittää keittiön kokoiset jääkaapit, pakastimet ja vastaavan kokoiset tuotteet olemassa oleviin 1-5/8" seinäjalustaihin helposti irrotettavalla.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QUAKEHOLD! RW.SS2X48.B.1 Joustinhihnat Sivusoljella Musta | AA4BFZ 12C845 RW.SS2X48.B.1Musta€47.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RW.SS2X48.W.1 joustinhihnat, joissa on sivusolki, valkoinen
€47.88 / yksikkö