DAZOR LMC100-5-BK Led Circline suurennuslasi, 2.25X, pöytäjalusta, musta, 28 tuumaa | AG7GUR

Dazor LMC100-5-BK Led Circline suurennuslasi, 2.25X, pöytäjalusta, musta, 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GUR Malli: LMC100-5-BK

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Varren materiaaliMuodostunut teräs
Arm tyyliModerni kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
diopterin5
Polttoväli8"
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos2.25x
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus28 "
Vaihda tyyliRocker ja Rotary
Jännite100-240
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.247
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9002900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR LMC100-11-BK Led Circline suurennuslasi, 3.75X, pöytäjalusta, musta, 28 tuumaa | AG7GUM LMC100-11-BKMusta113.75xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€677.25
DAZOR LMC100-11-WH Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Pöytäjalusta, Valkoinen, 28 tuumaa | AG7GUN LMC100-11-WHValkoinen113.75xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€677.25
DAZOR LMC100-16-BK Led Circline Suurennuslasi, 5X, Pöytäjalusta, Musta, 28 tuumaa | AG7GUP LMC100-16-BKMusta165xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€689.85
DAZOR LMC100-16-WH Led Circline Suurennuslasi, 5X, Pöytäjalusta, Valkoinen, 28 tuumaa | AG7GUQ LMC100-16-WHValkoinen165xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€689.85
DAZOR LMC100-5-WH Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Työpöytäjalusta, Valkoinen, 28 tuumaa | AG7GUT LMC100-5-WHValkoinen52.25xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€631.05
DAZOR LMC100-BK Led Circline suurennuslasi, 1.75X, pöytäjalusta, musta, 28 tuumaa | AG7GUU LMC100-BKMusta31.75xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€631.05
DAZOR LMC100-WH Led Circline Suurennuslasi, 1.75X, Pöytäjalusta, Valkoinen, 28 tuumaa | AG7GUV LMC100-WHValkoinen31.75xModerni kelluva käsivarsiTyöpöytä28 "€631.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LMC100-5-BK Led Circline suurennuslasi, 2.25X, pöytäjalusta, musta, 28 tuumaa
€631.05 / yksikkö