QUAKEHOLD!

QuakeHOLD! On johtava katastrofiturvatuotteiden valmistaja, joka suojaa arvokkaita/raskaita esineitä, jotka voivat kaatua tai pudota maanjäristysten, hurrikaanien, tornadojen, tulvien ja metsäpalojen aikana aiheuttaen onnettomuuksia tai loukkaantumisia. QuakeHOLD! luettelo sisältää katastrofisarjat, katastrofivalmistelutarvikkeet, hätävalaistuksen sekä turvakiinnikkeet ja -hihnat. Brändin liimalevykokoonpanot on suunniteltu pitämään turvallisesti esineitä, esineitä ja asentamattomia yksiköitä, joissa ei ole seiniä. Näissä kokoonpanoissa on kaksi 4 x 4 tuuman ruostumatonta teräslevyä ja kaksi 6 tuuman ruostumatonta teräskaapelia turvalliseen pitoon. Levyt on varustettu 3M VHB umpisoluliimalla ja pikalinkeillä nopeaa irrottamista varten. Niiden maksimipainonkesto on 1000 lb. Tietyt mallit (RW4X4CABLEXL) toimitetaan 24 tuuman pitkillä ruostumattomalla teräksellä varustetuilla kaapeleilla, jotta ne voidaan kiinnittää turvallisesti seinä-/yksitukijärjestelmään. QuakeHOLD! RatchetSTRAPs ovat raskaita kiristysnappeja jopa 4000 lb:n painoisille kuormille. Nämä hihnat mahdollistavat moniovisten jääkaappien, pakastimien, shakereiden, inkubaattorien ja suurten lattialaitteiden turvallisen pitämisen seismiset toiminnot vastaan, ja niissä on räikkämekanismi hihnan kiristämiseksi tai löysäämiseksi. Valitse laajasta RatchetSTRAP-valikoimasta, joka on saatavana 30, 60, 90 ja 180 tuuman pituisina versioina Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

Tietoja Quakeholdista!

QuakeHOLD! On johtava katastrofiturvatuotteiden valmistaja, joka suojaa arvokkaita/raskaita esineitä, jotka voivat kaatua tai pudota maanjäristysten, hurrikaanien, tornadojen, tulvien ja metsäpalojen aikana aiheuttaen onnettomuuksia tai loukkaantumisia. QuakeHOLD! luettelo sisältää katastrofisarjat, katastrofivalmistelutarvikkeet, hätävalaistuksen sekä turvakiinnikkeet ja -hihnat. Brändin liimalevykokoonpanot on suunniteltu pitämään turvallisesti esineitä, esineitä ja asentamattomia yksiköitä, joissa ei ole seiniä. Näissä kokoonpanoissa on kaksi 4 x 4 tuuman ruostumatonta teräslevyä ja kaksi 6 tuuman ruostumatonta teräskaapelia turvalliseen pitoon. Levyt on varustettu 3M VHB umpisoluliimalla ja pikalinkeillä nopeaa irrottamista varten. Niiden maksimipainonkesto on 1000 lb. Tietyt mallit (RW4X4CABLEXL) toimitetaan 24 tuuman pitkillä ruostumattomalla teräksellä varustetuilla kaapeleilla, jotta ne voidaan kiinnittää turvallisesti seinä-/yksitukijärjestelmään. QuakeHOLD! RatchetSTRAPs ovat raskaita kiristysnappeja jopa 4000 lb:n painoisille kuormille. Nämä hihnat mahdollistavat moniovisten jääkaappien, pakastimien, shakereiden, inkubaattorien ja suurten lattialaitteiden turvallisen pitämisen seismiset toiminnot vastaan, ja niissä on räikkämekanismi hihnan kiristämiseksi tai löysäämiseksi. Valitse laajasta RatchetSTRAP-valikoimasta, joka on saatavana 30, 60, 90 ja 180 tuuman pituisina versioina Raptor Supplies.