PROTO Vääntömomentin kertoja


Proto-momentin kertoimia käytetään yhdessä momenttiavainten ja isku- ja käsisähkötyökalujen kanssa vääntömomentin lisäämiseksi. Nämä vaihteistot ovat ihanteellisia suurta vääntömomenttia vaativien muttereiden ja pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen.

Suodattaa
Tarkkuus: + /-5% , Mittaustyyppi: Jalka-Punta , Vääntömomenttisuhde: 18.5:1
TyyliMalliKokonaispituusKalibrointitodistusVaihteistokahvan pituusPää Dia.head PaksuusMateriaaliMaks. Nimellinen tuloHinta (ei alv)
A
J6202A
8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 jalkaa-lb.€941.19
A
J6202ACERT
8.593Kyllä1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 jalkaa-lb.€921.57
B
J6234
14 1 / 16 "Ei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metalli162 jalkaa-lb.€4,945.78
C
J6242
14 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 jalkaa-lb.€8,778.12
C
J6252
15.187 "Ei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metalli154 jalkaa-lb.€10,455.55
D
J6212CERT
19.593Kyllä1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi-materiaali200 jalkaa-lb.€2,249.10
D
J6222CERT
19.593Kyllä1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi-materiaali162 jalkaa-lb.€3,322.96
D
J6232CERT
19.593Kyllä20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 jalkaa lbs.€4,540.71
D
J6212
20 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi-materiaali200 jalkaa-lb.€1,853.37
D
J6222
20 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi-materiaali162 jalkaa-lb.€3,293.43
D
J6232
20 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi-materiaali173 jalkaa-lb.€4,038.04

Vääntömomentin kertoja

Stanley Proto -momenttikertoimet on suunniteltu tuottamaan suuria mekaanisia etuja varmistamaan, että kierteiset kiinnittimet kiristetään oikein. Näissä kertojissa on yksivaiheinen planeettavaihteisto, joka tarjoaa tehokkaat kertolaskuarvot jopa 6: 33: 1 suurimman vääntömomentin siirtämiseksi pienimmillä ja tarkimmilla asetuksilla. Niiden suurin nimellistulo on 200 Nm (271 ft lb) ja suurin nimellisteho (1200 Nm) 1626 ft lb. Valitse laaja valikoima näistä Proto-momenttikertoimista, saatavana vakiona +/- 5% lukemisen momenttitarkkuudesta, Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Näissä vääntömomentin kertoimissa on kahva ja vääntömomentin kertova pää.
  • Kahva on kiinnitetty päähän, joka on kiinnittimen ja momenttiavaimen hylsyn välissä.
  • Näissä vääntömomentin kertoimissa on sisäiset vaihteet, jotka kertovat vääntömomentin mahdollisimman pienellä käsivoimalla.

Ominaisuudet

  • Näissä vääntömomentin kertoimissa on putkimaiset reaktiopalkit, jotka estävät taipumisen raskaan kuormituksen aikana.
  • Niissä on 2-vaiheinen planeettavaihteisto, joka välittää vääntömomentin kiinnittimeen joka 5 asteen lisäys vääntömomenttikertoimesta.
  • Niissä on itsenäinen, välyksenestolaite, joka estää kiristystyökalun naarmuuntumisen.
  • Tietyissä malleissa on ylikuormitussuojatoiminto, joka estää raskaat kuormat vahingoittamasta yksikköä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Proto-liitinsarjat: Näitä hylsysarjoja voidaan käyttää vääntömomentin kertoimien kanssa erikokoisten muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa vääntömomentin kertoimella ja momenttiavaimella on?

Momenttiavaimet vaativat suurta manuaalista voimaa tiukkojen muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen/löysäämiseen, joten niissä on pitkät kahvat tarvittavan vipuvoiman takaamiseksi. Tästä syystä momenttiavaimet eivät sovellu ahtaisiin tiloihin. Vääntömomentin kertoimet voivat tuottaa suuren vääntömomentin pienellä manuaalisella voimalla, ja niissä on pienet kahvat käytettäväksi ahtaissa tiloissa.

Mikä on Proto-momenttikertoimien välityssuhde?

Näillä työkaluilla on erilaiset välityssuhteet. Tietyissä malleissa välityssuhde on asetettu 1:13.6:een.

Kuinka tarkkoja Proto-momenttikertoimet ovat?

Näiden vääntömomenttikertoimien tarkkuusluokitus on +/-5 prosenttia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?