SNAP-LOC GR-1500DB219-PU General Purpose Dolly, Size 32 x 20-1/2 Inch | AF7CRJ 20UY83

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU yleiskäyttöinen Dolly, koko 32 x 20-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CRJ Malli: GR-1500DB219-PURistiviite: 20UY83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriMusta
Kantavuus1500 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus7"
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliTermoplastinen kumi
Alustan tyyliHuuhdella
Alustan leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.812
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8716805090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Suorakulmio (32 ")
    • Maks. Neliö (32 ")
    • Pienin Neliö (20-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU yleiskäyttöinen Dolly, koko 32 x 20-1/2 tuumaa
€295.79 / yksikkö