QORPAK GLC-01946 Pullo 8 unssia - Pakkaus 96 | AD4MVU 41U245

QORPAK GLC-01946 pullo 8 unssia - 96 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MVU Malli: GLC-01946Ristiviite: 41U245

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko8 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija60mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus138mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 400 mm
MuotoBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5525
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoMuotoLeveysHinta
QORPAK GLC-01217 Pullon kapea suu 960 Ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217Ei määriteltyPoista valinta960 ml / 32 oz.210mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€89.91
QORPAK GLC -02032 Pullo kapea suu 960 ml 32 unssia - 12 kpl: n pakkaus | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Ei määriteltyKeltainen960 ml / 32 oz.217mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€132.93
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - pakkaus 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Ei määriteltyKeltainen500 ml / 16 oz.146mmLeveä53 - 400 mmBostonin kierros-€96.25
QORPAK GLC-02161 pullon leveä suu 950 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Ei määriteltyKeltainen950 ml / 32 oz.178mmLeveä53 - 400 mmPyöreä-€117.25
QORPAK GLA-00806 -pullo 1 unssipakkaus 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Ei määriteltyPoista valinta1 Oz.79mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€91.82
QORPAK GLA-00809 pullo 2 unssia - pakkaus 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Ei määriteltyPoista valinta2 oz.94mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€51.45
QORPAK GLA-00811 pullo 4 unssia - pakkaus 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Ei määriteltyPoista valinta4 oz.112mmKapea22 - 400 mmBostonin kierros-€60.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01946 pullo 8 unssia - 96 kappaleen pakkaus
€418.96 / yksikkö