QORPAK GLC-01217 Pullon kapea suu 960 Ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGL 3VDV9

QORPAK GLC-01217 Pullo kapeasuinen 960 ml 32 unssia - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WGL Malli: GLC-01217Ristiviite: 3VDV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko960 ml / 32 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija94mm
Suorittaa loppuun33mm / 400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus210mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3225
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: korkilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysHinta
QORPAK GLC -02032 Pullo kapea suu 960 ml 32 unssia - 12 kpl: n pakkaus | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032Ei määriteltyKeltainen960 ml / 32 oz.217mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€132.93
QORPAK GLC-02135 Boston Bottle Wide Mouth 500 Ml - pakkaus 12 | AD2WGP 3VDX3 GLC-02135Ei määriteltyKeltainen500 ml / 16 oz.146mmLeveä53 - 400 mmBostonin kierros-€96.25
QORPAK GLC-02161 pullon leveä suu 950 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161Ei määriteltyKeltainen950 ml / 32 oz.178mmLeveä53 - 400 mmPyöreä-€117.25
QORPAK GLA-00806 -pullo 1 unssipakkaus 48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806Ei määriteltyPoista valinta1 Oz.79mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€91.82
QORPAK GLA-00809 pullo 2 unssia - pakkaus 24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809Ei määriteltyPoista valinta2 oz.94mmKapea20 - 400 mmBostonin kierros-€51.45
QORPAK GLA-00811 pullo 4 unssia - pakkaus 24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811Ei määriteltyPoista valinta4 oz.112mmKapea22 - 400 mmBostonin kierros-€60.30
QORPAK GLA-00812 pullo 8 unssia - pakkaus 108 | AD4MPM 41U120 GLA-00812Ei määriteltyPoista valinta8 oz.137mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€343.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01217 Pullo kapeasuinen 960 ml 32 unssia - 12 kpl pakkaus
€89.91 / yksikkö