QORPAK GLA-00950 Pullo Turvapäällystetty 128 unssia 89-400 Pack of 4 | AD4NTU 41V991

QORPAK GLA-00950 Pullon turvapäällysteinen 128 unssia 89-400 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NTU Malli: GLA-00950Ristiviite: 41V991

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliMuovipinnoitettu lasi
Koko128 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija157mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus256mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)27.13
Laivan pituus (cm)33.32
Laivan leveys (cm)33.32
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskorinvärisetKokosuuRuuvin suljinkokoMuotoSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLA-00953 Pullon suojapinnoitettu 8 unssia keltainen - pakkaus 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmKeltainen240 ml / 8 oz.Kapea24 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€357.70
QORPAK GLC-02236 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmPoista valinta500 ml / 16 oz.Leveä70 - 400 mmKeskikokoinen pyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€502.75
QORPAK GLC-02245 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Leveä70 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€411.25
QORPAK GLC-02224 Pullo 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Kapea33 - 400 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€342.04
QORPAK GLC-02279 pullo 960 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmKeltainen960 ml / 32 oz.Kapea33 - 430 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€374.02
QORPAK GLC-02286 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmKeltainen500 ml / 16 oz.Leveä53 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€359.11
QORPAK GLC-02290 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmKeltainen960 ml / 32 oz.Leveä53 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€415.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00950 Pullon turvapäällysteinen 128 unssia 89-400 4 kpl pakkaus
€149.77 / yksikkö