Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US EA37536 Kierrekaapelin kärki 3/8 tuuman halkaisija 36 tuumaa | AG3ERX 33GM38

EAGLE TOOL US EA37536 kairan kaapelin kärki 3/8 tuuman halkaisija 36 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG3ERX Malli: EA37536Ristiviite: 33GM38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin asennusbitti
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaAuger Point
Halkaisija3 / 8 "
Pituus36 "
Kokonaispituus36 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US EA37518 Kierrekaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 18 tuumaa | AG3ERV 33GM36 EA375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "€43.16
EAGLE TOOL US EA37524 Ruuvikaapelipää 3/8 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ERW 33GM37 EA375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "€44.55
EAGLE TOOL US EA37554 Kierrekaapelikärki 3/8 tuuman halkaisija 54 tuumaa pituus | AG3ERY 33GM39 EA375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "€47.74
EAGLE TOOL US EA37572 Kierrekaapelin kärki 3/8 tuuman halkaisija 72 tuumaa | AG3ERZ 33GM40 EA375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "€51.54
Tarjouspyyntö
EAGLE TOOL US EA75018 Ruuvikaapelipää 3/4 tuumaa Halkaisija 18 tuumaa Pituus | AG3ETA 33GM41 EA750183 / 4 "3 / 4 "18 "18 "1 / 4 "€55.74
EAGLE TOOL US EA75024 Kierrekaapelin kärki 3/4 tuuman halkaisija 24 tuuman pituus | AG3ETB 33GM42 EA750243 / 4 "3 / 4 "24 "24 "1 / 4 "€60.01
EAGLE TOOL US EA75036 Kierrekaapelin kärki 3/4 tuuman halkaisija 36 tuumaa | AG3ETC 33GM43 EA750363 / 4 "3 / 4 "36 "36 "1 / 4 "€61.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US EA37536 kairan kaapelin kärki 3/8 tuuman halkaisija 36 tuumaa pituus
€45.92 / yksikkö