QORPAK GLC-02290 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGW 3VDZ6

QORPAK GLC-02290 Pullo, leveäsuu 960 ml 32 unssia - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WGW Malli: GLC-02290Ristiviite: 3VDZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovipinnoitettu lasi
Koko960 ml / 32 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija99mm
Suorittaa loppuun53mm / 400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus178mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskorinvärisetKokosuuRuuvin suljinkokoShapeSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLA-00953 Pullon suojapinnoitettu 8 unssia keltainen - pakkaus 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmKeltainen240 ml / 8 oz.Kapea24 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€357.70
QORPAK GLC-02236 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmPoista valinta500 ml / 16 oz.Leveä70 - 400 mmKeskikokoinen pyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€502.75
QORPAK GLC-02245 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Leveä70 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€411.25
QORPAK GLC-02224 Pullo 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Kapea33 - 400 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€342.04
QORPAK GLC-02279 pullo 960 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmKeltainen960 ml / 32 oz.Kapea33 - 430 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€374.02
QORPAK GLC-02286 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmKeltainen500 ml / 16 oz.Leveä53 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€359.11
QORPAK GLC-02211 pullo 8 unssia - pakkaus 24 | AD4MXG 41U280 GLC-02211137mmPoista valinta8 oz.Kapea24 - 400 mmBostonin kierrosMustaFenoli / polykarboni€323.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02290 Pullo, leveäsuu 960 ml 32 unssia - 12 kpl pakkaus
€415.51 / yksikkö