Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-02286 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 12 | AD2WGV 3VDZ3

QORPAK GLC-02286 Pullo, leveäsuu 500 ml 16 unssia - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WGV Malli: GLC-02286Ristiviite: 3VDZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovipinnoitettu lasi
Koko500 ml / 16 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija81mm
Suorittaa loppuun53mm / 400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus146mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskorinvärisetKokosuuRuuvin suljinkokoShapeSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLA-00953 Pullon suojapinnoitettu 8 unssia keltainen - pakkaus 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmKeltainen240 ml / 8 oz.Kapea24 - 400 mmPyöreä-Ei sisälly€357.70
QORPAK GLC-02236 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmPoista valinta500 ml / 16 oz.Leveä70 - 400 mmKeskikokoinen pyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€502.75
QORPAK GLC-02245 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Leveä70 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€411.25
QORPAK GLC-02224 Pullo 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmPoista valinta960 ml / 32 oz.Kapea33 - 400 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€342.04
QORPAK GLC-02279 pullo 960 ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmKeltainen960 ml / 32 oz.Kapea33 - 430 mmBostonin kierrosVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€374.02
QORPAK GLC-02290 Bottle Wide Mouth 960 Ml 32 Unssi - Pakkaus 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmKeltainen960 ml / 32 oz.Leveä53 - 400 mmPyöreäVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE€415.51
QORPAK GLC-02211 pullo 8 unssia - pakkaus 24 | AD4MXG 41U280 GLC-02211137mmPoista valinta8 oz.Kapea24 - 400 mmBostonin kierrosMustaFenoli / polykarboni€323.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02286 Pullo, leveäsuu 500 ml 16 unssia - 12 kpl pakkaus
€359.11 / yksikkö