Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonaalileikkurit | AH7NLR 36XE12

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonaaliset leikkurit

Varastossa
Tuote: AH7NLR Malli: 48-22-6108Ristiviite: 36XE12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali11/32 "lanka
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus15 / 16 "
Leuan leveys13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1-5 / 64 "
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys7 / 64 "
Työkalun pituus8"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Langanpoistaja: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusTyökalun pituusHinta
MILWAUKEE 48-22-6107 Diagonaalileikkurit | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"€36.96
MILWAUKEE 48-22-6106 diagonaalileikkurit | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"€35.33
MILWAUKEE 48-22-6105 Diagonaalileikkurit, tasainen, 7/8 tuuman leuan leveys, 1/8 tuuman leuan leveys, 5 tuuman kokonaispituus | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----€21.29
MILWAUKEE 48-22-6550 diagonaalileikkurit, uraliitos, 2 tuumaa | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----€34.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-6108 Diagonaaliset leikkurit
€40.62 / yksikkö