QORPAK 239541 Lasipullo 32 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWR 39H541

QORPAK 239541 Lasipullo 32 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AWR Malli: 239541Ristiviite: 39H541

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko32 oz.
luokkaPuhdistettu puolihaihtuville aineille
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija94mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus86mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
ShapeBostonin kierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysHinta
QORPAK 239530 lasipullo 16 unssia keltaista - pakkaus 12 | AC8AWE 39H530 239530Ei määriteltyKeltainen16 oz.119mmKapea28 - 400 mmBostonin kierros-€157.68
QORPAK 239531 lasipullo 16 unssin kirkas - pakkaus 12 | AC8AWF 39H531 239531Ei määriteltyPoista valinta16 oz.146mmKapea28 - 400 mmBostonin kierros-€152.07
QORPAK 239534 Lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWJ 39H534 239534Ei määriteltyPoista valinta16 oz.89mmLeveä63 - 400 mmPyöreä-€187.10
QORPAK 239552 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXD 39H552 239552Ei määriteltyPoista valinta4 oz.133mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€174.06
QORPAK 239562 lasipullo 8 unssia keltaista - pakkaus 24 | AC8AXP 39H562 239562Ei määriteltyKeltainen8 oz.68mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€187.53
QORPAK 239565 Lasipullo 8 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXT 39H565 239565Ei määriteltyPoista valinta8 oz.94mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€133.28
QORPAK GLC-01495 Pullo 2 unssia 48 kpl AD4MTF 41U186 GLC-0149560 ml / 2 oz.Poista valinta2 oz.170mmLeveä38 - 400 mmKeskikokoinen pyöreä-€210.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239541 Lasipullo 32 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus
€215.42 / yksikkö