Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK 239534 Lasipullo 16 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWJ 39H534

QORPAK 239534 Lasipullo 16 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AWJ Malli: 239534Ristiviite: 39H534

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€196.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko16 oz.
luokkaPuhdistettu puolihaihtuville aineille
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija79mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus89mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko63 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisaluekorinvärisetKokoKorkeussuuRuuvin suljinkokoShapeLeveysHinta
QORPAK 239530 lasipullo 16 unssia keltaista - pakkaus 12 | AC8AWE 39H530 239530Ei määriteltyKeltainen16 oz.119mmKapea28 - 400 mmBostonin kierros-€166.01
QORPAK 239531 lasipullo 16 unssin kirkas - pakkaus 12 | AC8AWF 39H531 239531Ei määriteltyPoista valinta16 oz.146mmKapea28 - 400 mmBostonin kierros-€160.10
QORPAK 239541 Lasipullo 32 unssia kirkas - pakkaus 12 | AC8AWR 39H541 239541Ei määriteltyPoista valinta32 oz.86mmKapea33 - 400 mmBostonin kierros-€218.74
QORPAK 239552 Lasipullo 4 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXD 39H552 239552Ei määriteltyPoista valinta4 oz.133mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€174.06
QORPAK 239562 lasipullo 8 unssia keltaista - pakkaus 24 | AC8AXP 39H562 239562Ei määriteltyKeltainen8 oz.68mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€197.43
QORPAK 239565 Lasipullo 8 unssia kirkas - 24 kpl pakkaus | AC8AXT 39H565 239565Ei määriteltyPoista valinta8 oz.94mmKapea24 - 400 mmBostonin kierros-€140.32
QORPAK GLC-01495 Pullo 2 unssia 48 kpl AD4MTF 41U186 GLC-0149560 ml / 2 oz.Poista valinta2 oz.170mmLeveä38 - 400 mmKeskikokoinen pyöreä-€221.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239534 Lasipullo 16 unssia kirkas – 12 kappaleen pakkaus
€196.98 / yksikkö