QORPAK 239523 lasipullo 1000ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AVX 39H523

QORPAK 239523 Lasipullo 1000 ml Amber - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AVX Malli: 239523Ristiviite: 39H523

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pakkauspullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko1,000mL
luokkaPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineille
Sulkemisväripunainen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija92mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus49mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK 239524 lasipullo 1000ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE92mm177mm53 - 400 mm€191.56
QORPAK 239527 lasipullo 125ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleValkoinenPolypropeeni / PTFE54mm68mm38 - 400 mm€200.96
QORPAK 239538 lasipullo 250ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE65mm55mm53 - 400 mm€239.87
QORPAK 239539 lasipullo 250ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE65mm146mm53 - 400 mm€276.64
QORPAK 239558 Lasipullo 500 ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE81mm49mm53 - 400 mm€187.92
QORPAK 239559 lasipullo 500ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE81mm68mm53 - 400 mm€133.32
QORPAK GLC -02083 Pullo 30 ml - Pakkaus 24 | AD4MWC 41U253 GLC-0208330mLTyhjiö ja ionisoituVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE37mm65mm28 - 400 mm€102.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239523 Lasipullo 1000 ml Amber - 12 kpl pakkaus
€214.66 / yksikkö