Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 Swing kirkas sarana teräs sairaalavinkki | AG3MXM 33MJ76

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 keinu kirkas saranan teräs sairaalakärki

Varastossa
Tuote: AG3MXM Malli: 5BB1HWHT 4.5X4.5 652Ristiviite: 33MJ76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing kirkas sarana
Laakerityyppipallo
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus4.5 "
Ovilehden leveys1 13 / 16 "
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys1 13 / 16 "
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiKyllä
Lehtien paksuus0.18 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Johtimien lukumäärä0
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata180 Tutkinnot
Stanley-luokan numeroHT-FBB168
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSairaalavinkkiMateriaaliTapin tyyppiStanley-luokan numeroStanley EDP -numeroHinta
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 Kääntyvä kirkas saranateräs 180 astetta | AG3MXK 33MJ74 5BB1HW 4.5X4.5 652EiTeräsIrrotettavaFBB 16806-1676€60.72
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 Swing kirkas sarana ruostumatonta terästä | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630EiRuostumaton teräsIrrotettavaFBB 19904-4783€125.36
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Kirkas sarana Sairaalavinkki 180 astetta | AG3MXN 33MJ77 5BB1HWHT 4.5X4.5 630KylläRuostumaton teräsSairaalavinkkiHT-FBB199-€140.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 keinu kirkas saranan teräs sairaalakärki
€75.69 / yksikkö