QORPAK 239524 lasipullo 1000ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AVY 39H524

QORPAK 239524 Lasipullo 1000 ml Amber - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AVY Malli: 239524Ristiviite: 39H524

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pakkauspullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko1,000mL
luokkaPuhdistettu puolihaihtuville aineille
SulkemisväriKeltainen
SulkumateriaaliPolypropeeni / PTFE
Halkaisija92mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus177mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6925
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK 239523 lasipullo 1000ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AVX 39H523 2395231,000mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE92mm49mm53 - 400 mm€214.66
QORPAK 239527 lasipullo 125ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleValkoinenPolypropeeni / PTFE54mm68mm38 - 400 mm€200.96
QORPAK 239538 lasipullo 250ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE65mm55mm53 - 400 mm€239.87
QORPAK 239539 lasipullo 250ml keltainen - pakkaus 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE65mm146mm53 - 400 mm€276.64
QORPAK 239558 Lasipullo 500 ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLPuhdistettu ja sertifioitu puolihaihtuville aineillepunainenPolypropeeni / PTFE81mm49mm53 - 400 mm€187.92
QORPAK 239559 lasipullo 500ml keltainen - pakkaus 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLPuhdistettu puolihaihtuville aineilleKeltainenPolypropeeni / PTFE81mm68mm53 - 400 mm€133.32
QORPAK GLC -02083 Pullo 30 ml - Pakkaus 24 | AD4MWC 41U253 GLC-0208330mLTyhjiö ja ionisoituVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE37mm65mm28 - 400 mm€102.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239524 Lasipullo 1000 ml Amber - 12 kpl pakkaus
€191.56 / yksikkö